Belkote Epoxy Filler Surfaces Black 1L 1set(2pcs)

#Nomor SKU S030841178
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set(2pcs)
Volume (ml) 1000
Color Black
Mixing Ratio 4:2:1
Drying Time (s) 2025-10-11 00:00:00
Surface Dry (minute) 15
Sanding Time (hour) 1
Film Thickness (micron) 30
Pot Life (hour) 8
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 15 February 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
BELKOTE EPOXY FILLER SURFACER is a 2 component Epoxy Filler which is primarily suited for autorefinish, wood coating and high quality metal coating applications. This product has the following characteristics :
1. 1 hour sanding time
2. Easy sanding
3. Adhesion to various type of metal, plastic and wood
4. Good Hiding Power
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan