HITACHI Vortex Blower VB020DN 3Phase 380V 1unit

#Nomor SKU S030751606
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VB020DN
Unit 1unit
Voltage (V) 220/380
Phase 3
Poles 2
Max. Operating Pressure (kPa) 18
Maximum Operating Output Power (kW) 1.5
Max. Operating Current (A) 6.4/3.7
Maximum Capacity (m³/minute) 3.5
Berat (Kg) 31.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 February 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Our Hitachi G-Series High Pressure Vortex Blowers comprise three dimension impellers that generate high-speed air by maintaining an optimal vane surface, thus facilitating higher pressure for different discharge and vacuum applications.
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number
Feature
Adopt a new three-dimensional impeller reduces 10% in height and 36% in weight.
Adopt a new three-dimensional impeller and large cooling fin improves maximum allowable pressure by 130%.
Adopt a new three-dimensional impeller and large cooling fin allows for continuous operation to shutoff under vacuum applications. For pressure applications, a bypass device may be required on some models.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan