Yuasa Aki Basah Mobil Yumicron & Conventional 6N6-3B 1pc

#Nomor SKU S030734654
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6N6-3B
Unit 1pc
Voltage (V) 6
Capacity (Ah) 6
Length Dimensions (mm) 99
Width Dimensions (mm) 57
Height Dimensions (mm) 111
SNI License Yes
SNI Number SNI 0038-2009 No : 04-0921035
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 February 2022
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk kendaraan: (Motor) Binter >> KH-100 (1986)
(Motor) Yamaha >> RX-King (2000-2001)
(Motor) Yamaha >> RX-Z (2002)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan