SKC Instrument Pocket Pump Touch with BLE 220-1000TC-K 1unit

#Nomor SKU S030717138
Wishlist
Rp119.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 220-1000TC-K
Unit 1unit
Flow Range (ml/minute) in Constant Flow Mode 20 to 500
Compensation Range (ml/minute) in Constant Flow Mode 20 to 500 (up to 20 inches water back pressure)
Runtime (hour) 20+ at 500 ml/min
Humidity Range (% RH) ≤ 95, non-condensing
Dimensions (inch) 3.2x3.8x1.5
Pressure Range (inch) in Constant Pressure Mode 1 to 20 water
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 07 February 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan