Wave Control EMF Meter & Radio Frequency SMP2 1unit

#Nomor SKU S030717121
Wishlist
Rp1.099.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SMP2
Unit 1unit
Broadband (Hz-GHz) 0-60
Spectrum Analysis (kHz) up to 400
Weighted Peak Method Frequency (Hz-kHz) 1 to 400
Log time Configurable (from 0.5 s to 6 min)
Battery Internal rechargeable Li-ion
Autonomy (hour) > 24
Temperature Range (°C) -10 to +50
Dimensions (mm) 100x215x40
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 07 February 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan