ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik) Black 1x6mm 1roll(100m)

#Nomor SKU S030716407
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(100m)
Core x Size (mm²) 1x6
Color Black
Nominal Cross Section Area (mm²) 6
Number of Cores 1
Length (m) 100
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 February 2022
Terakhir Diperbaharui 29 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk