ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik) Blue 1.0x 2.5mm 1roll(100m)

#Nomor SKU S030716377
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp779.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(100m)
Core x Size (mm²) 1.0x 2.5
Standard SNI 04-2689 SPLN 42-1
Color Blue
Type NYA Copper Conductor
Voltage (V) 450/750
Insulated Color PVC
Nominal Cross Section Area (mm²) 2.5
Number of Cores 1
Length (m) 100
Berat (Kg) 3.4
Tanggal Produk Terdaftar 07 February 2022
Terakhir Diperbaharui 29 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KABEL NYA ETERNA 1X2.5MM BIRU 100 METER
NYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x2.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 2.5mm. 
Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya.  
Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk