KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM MERAH 100 METER
NYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm.
Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya.
Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik) Red 1.0x 1.5mm 1roll(100m)
Rp489.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1roll(100m) |
|---|---|
| Core x Size (mm²) | 1.0x 1.5 |
| Standard | SNI 04-2689 SPLN 42-1 |
| Color | Red |
| Type | NYA Copper Conductor |
| Voltage (V) | 450/750 |
| Insulated | Color PVC |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 1.5 |
| Number of Cores | 1 |
| Length (m) | 100 |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 February 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 29 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/ETERNA%20KABEL%20Power%20Cable%20NYA%20Series%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)%20Red%201_0x%201_5mm%201roll(100m)/9mS030716346-1.jpg)