ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) 2.0x2.5mm 1roll(50m)

#Nomor SKU S030716001
Wishlist
Rating:
100% of 100
(8)
Rp979.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(50m)
Core x Size (mm²) 2x2.5
Standard SNI 04-2669 SPLN 42-2
Type NYM Copper Conductor
Voltage (V) 450/750
Insulated PVC, PVC Sheated
Nominal Cross Section Area (mm²) 2.5
Number of Cores 2
Length (m) 50
Berat (Kg) 7.9
Tanggal Produk Terdaftar 07 February 2022
Terakhir Diperbaharui 29 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x2.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 2.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk