Deli Paper Shredder E9939 White 1pc
Rp859.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | E9939 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shred Size (mm) | 4x25 |
| Waste Bin (L) | 12 |
| Shredding Capacity | 5sheets |
| Color | White |
| Dimensions (mm) | 320x200x350 |
| Noise Level (dB) | <60 |
| Power (W) | 80 |
| Security Level | 4 |
| Operation Time (minute) | 5 |
| Berat (Kg) | 6.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 February 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 September 2025 |
Informasi Produk
Fitur
- Kerahasiaan level 4 Jerman- Dapat menghancurkan staples
- Pisau baja nitrida, tajam dan tahan lama
- Induksi Cerdas, perlindungan overheat, sistem perlindungan stop, auto reverse
- Ember kertas terlihat 12L
- Desain sederhana dan operasi cepat.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||