Aero Heavy Duty Motor 1phase 2pole 3000rpm Vibrators ZF-T2/200 0.13kW 1pc

#Nomor SKU S030703506
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZF-T2/200
Unit 1pc
Frame Size 01AL
Dimension A (mm) 241
Dimension B (mm) 158
Dimension C (mm) 129
Dimensions d (mm) 67
Dimension E (mm) 67
Dimension F (mm) 14
Dimension G (mm) 10
Dimension H (mm) 62
Dimension I (mm) 60
Dimension L (mm) 112
Dimensions m (mm) 123
Dimension N (mm) 120
Maximum Current (A) 0.32
Vibrating Force (KN) 2
Power (kW) 0.13
Speed (rpm) 3000
Voltage (V) 220
Packing Size (mm) 280x170x200
Color Assorted
Certificate of Origin (COO) Tersedia
Silakan hubungi CS untuk informasi selengkapnya
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 February 2022
Terakhir Diperbaharui 09 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AEROMAX VARIATOR MOTORS
NMRV series worm gear speed reducer is a new-generation of product developed with high quality

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan