Aero Heavy Duty Vibrator Motor 3Phase 6Pole 1000rpm ZF-T6/800 0.75kW 1pc
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ZF-T6/800 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Vibrating Force (KN) | 7.8 |
| Power (kW) | 0.75 |
| Voltage (V) | 380 |
| Color | Assorted |
| Berat (Kg) | 45.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 February 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan