METABO Gerinda Tangan W750-100 603603010 4inch 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | W750-100 603603010 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Power (W) | 750 |
| No Load Speed (rpm) | 11500 |
| Grind Disc Size (mm) | 100 |
| Inner Diameter Size (inch) | 4 |
| Berat (Kg) | 7.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 February 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 June 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||