Brother Printer Multifunction DCP Series (Print dan Fotokopi) DCP-T220 1pc

#Nomor SKU S030702127
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCP-T220
Unit 1pc
Functions Print, Scan, Copy
Memory Capacity (MB) 64
Power Source (V/Hz) AC 220-240/50-60
Power Consumption (W) Printing: Approx. 11.00, Ready: 2.50, Sleep: 0.70, Power Off: 0.20
Noise Level (dB) Approx 53.5 (A)
Temperature (°C) Operating: 10 to 35, Best Print Quality: 20 to 33
Operating System Windows®: 7 SP1/8.1/10Mac OS: v10.13.6/10.14.x/10.15.x
Display LED
Printer type Inkjet Printer
Product Dimensions (WxDxH) (mm) 435x359x159
Print Speed 16 (Mono)/9 (Col) ipm FPOT: 6.5 (Mono)/10 (Col)seconds
Paper Size A4, Letter, Executive, A5, A6, Photo 4"x6", Indexcard 5"x8", Photo 5"x7", C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo-3.5"x5"
Maximum Paper Capacity (sheets) 150 (80gsm, plain paper)
Resolution (dpi) Windows: Up to 1200x6000Mac: Up to 1200x3600
USB Hi-Speed 2.0
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 February 2022
Terakhir Diperbaharui 10 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Memperkenalkan printer ink tank kami, printer kecil dan sempurna untuk rumah atau kantor dengan volume cetak lebih tinggi. Nikmati pencetakan tanpa mengkhawatirkan biaya dan perluas kemampuan cetak Anda dengan kualitas profesional yang menghasilkan teks yang tajam dan jelas serta grafik dan foto berwarna yang cemerlang.





Fitur
1. Cetak dengan Kecepatan Penuh
Dengan kecepatan cetak dokumen hingga 17/9 ipm, printer Brother mempercepat alur kerja Anda sehingga Anda dapat melakukan lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat. Dari mencetak laporan profesional hingga brosur, Anda dengan percaya diri dapat membuat materi bisnis yang kuat yang akan memberikan kesan terbaik. *Berdasarkan ISO/IEC 24734.

2. Tangani Tugas Secara Efisien
Tangani berbagai pekerjaan cetak dengan paper tray 150lembar yang dapat disesuaikan untuk berbagai ukuran kertas dan manual feed slot satulembar untuk berbagai jenis kertas.
3. Hemat Lebih Banyak pada Setiap Cetakan
Turunkan biaya per pencetakan Anda dengan botol Brother’s Ultra High Yield Ink. Cetak hingga 7.500halaman hitam dan 5.000halaman berwarna! Tinta asli kami yang terjangkau memastikan mesin dan print head tahan lama, jadi Anda lebih hemat dalam jangka panjang. (Kutipan kira-kira. hasil diekstrapolasi berdasarkan metodologi asli Brother menggunakan Pola Tes ISO/IEC 24712. Dikutip kira-kira. hasil tidak didasarkan pada ISO/IEC 24711).
4. Isi Ulang Dengan Mudah & Akurat
Printer Ink Tank Isi Ulang Brother memiliki penutup transparan yang memungkinkan akses depan yang mudah ke tangki tinta yang sudah tertanam pada mesin. Desain yang ramah pengguna dirancang untuk meminimalkan risiko kekacauan dan kebocoran.
5. Mudah digunakan
Brother Ink Tank Printers adalah plug and play. Anda dapat menggunakannya langsung di luar kotak tanpa instalasi driver apa pun. Antarmuka pengguna yang sederhana juga membuat printer mudah digunakan.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan