Vinilon Pipa UPVC JIS Standart K 6741-2 VP 4inch 1pc

#Nomor SKU S030701632
Wishlist
Rp889.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VP
Unit 1pc
Size (inch) 4
Length (m) 4
Diameter Pipe (inch) 4
Outer Diameter (mm) 114
Unit of Pressure (kg/cm²) 10
SNI License Yes
SNI Number 027/S/pro/B/I/2020_KA06854
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 February 2022
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Standar JIS
Memiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):
TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739
Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743

- Tahan terhadap UV dan bahan kimia
Anti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa

- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaan
Sesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi

- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecah
Efektif dan efisien dalam penggunaan

- Ramah lingkungan
Terbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait