Vinilon Pipa UPVC JIS Standart D 5.8meters 8inch 1pc

#Nomor SKU S030701526
Wishlist
Rp689.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D
Unit 1pc
Size (inch) 8
Length (m) 5.8
Diameter Pipe (inch) 8
Outer Diameter (mm) 216
Unit of Pressure (kg/cm²) 5
SNI License Yes
SNI Number 027/S/pro/B/I/2020_KA06854
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 February 2022
Terakhir Diperbaharui 27 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Standar JIS
Memiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):
TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739
Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743

- Tahan terhadap UV dan bahan kimia
Anti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa

- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaan
Sesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi

- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecah
Efektif dan efisien dalam penggunaan

- Ramah lingkungan
Terbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan