KYUHO Planer K282 1unit

#Nomor SKU S030692985
Wishlist
Rp969.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K282
Unit 1unit
Input Power (W) 580
No Load Speed (rpm) 16500
Planing Depth (mm) 2
Planer Width (mm) 82
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 February 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Serut Kayu dari Kyuho  dengan tipe K282. Dengan alat ini anda dapat dengan mudah menghaluskan permukaan kayu sehingga hasil potongan kayu berbentuk dan rapih.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan