Toho Full Body Safety Harness 500mmx14mmx150CM 1pc

#Nomor SKU S030692527
Wishlist
Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 500mmx14mmx150CM
Unit 1pc
Webbing Width (mm) 50
Material Polyster
Safety Rope (mm) 14
Hook (pcs) 2
Length (cm) 150
Max Safe Drop (m) 1.5
Break Load (KGS) 1500
Safe Work Load (KGS) 800
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 February 2022
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Full Body Safety Harness merupakan alat yang berfungsi sebagai pengaman untuk mencegah terjadinya cedera pada ketinggian. Full Body Safety Harness adalah alat yang harus digunakan bagi pekerja ketinggian atau pemanjat tebing, selain itu juga memiliki kelebihan dengan tali pengaman yang bisa melindungi seluruh tubuh sehingga kemungkinan cedera akibat hentakan saat jatuh sangat kecil. Alat ini disebut Full Body Harness karena alat ini didesain untuk melindungi semua bagian terpenting penggunanya seperti: panggul, dada, paha dan seluruh tubuh pengguna.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan