NLG Electric Spray Gun EPS 500 1unit

#Nomor SKU S030692329
Wishlist
Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EPS 500
Unit 1unit
Motor Power (W) 450
Air Intake (L/minute) 1350
Voltage (V) 230
Working Pressure (Bar) 0.1–1.0
Spray Gun Tank Capacity (L) 1
Pipe Length (m) 1
Pre-assembled Main Nozzle (mm) 1
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 February 2022
Terakhir Diperbaharui 30 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat Semprot/Semprotan Cat Elektrik (Electric Paint Sprayer) tipe EPS-500. Alat Semprot/Semprotan Cat Elektrik dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan