NOVAX Electric Gloves (Sarung Tangan) Class 0 Size 9 1pair

#Nomor SKU S030660137
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pair
Type Class 0
Model Electrical Gloves
Length (inch) 13
Material Natural Rubber
Size 9
Standard ASTM D120 – EN 60903
AC Proof Test (V) 5000
AC Maximum Use Voltage (V) 1000
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2022
Terakhir Diperbaharui 28 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Electric Gloves “NOVAX" 0296 (Class 0)
- Glove Novax terbuat dari material natural rubber. Natural rubber merupakan campuran polyisoprene dan sejumlah kecil komponen organik
- Bahan rubber tahan terhadap listrik
- Cocok digunakan untuk pekerja yang bekerja di lingkungan yang terdapat listrik
- Telah lulus uji ASTM D120 dan EN 60903
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk