SAMICK Shaft Diameter SF20 type SF20-500L 20x500mm 1pc
Rp409.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SF20-500L |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (mm) | 20x500 |
| Diameter Shaft (mm) | 20 |
| Shaft Length (mm) | 500 |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 January 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 September 2025 |
Informasi Produk
Description
ㆍ Shaft dimensions are as follows
ㆍMaterial : SUJ2(High carbon chromium bearing steel)
ㆍHardness : HRC58~64
ㆍSurface finishing : 0.8S~1.6S
ㆍHardened depth : 0.8~2.5mm
ㆍStraightness :0.05mm/300mm
ㆍMaterial : SUJ2(High carbon chromium bearing steel)
ㆍHardness : HRC58~64
ㆍSurface finishing : 0.8S~1.6S
ㆍHardened depth : 0.8~2.5mm
ㆍStraightness :0.05mm/300mm
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan