Sekai Kipas Angin Tumpu SFN 1621 kini hadir dengan berbagi fitur terbaru yaitu baling-baling berukuran 16inchi untuk tampilan serta fitur yang kekinian. Kipas angin ini juga dilengkapi dengan fitur lampu malam yang dapat digunakan sebagai penerang saat ingin mengatur kipas disaat malam hari. Kipas angin ini juga memiliki 3 pilihan kecepatan, terbuat dari material plastik, memiliki konsumsi daya yang rendah yaitu hanya 45W, serta dilengkapi dengan pemberat pada kaki sehingga kipas dapat berdiri stabil dan kokoh.
SEKAI Kipas Angin Berdiri SFN 1621 White 16inch 1unit
Rp219.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SFN 1621 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Height (cm) | 40 |
| Color | White |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Power (W) | 45 |
| Wind Volume Speed (cfm) | 625 |
| Material Body & Blade | Plastic PP |
| Product Dimension (cm) | 43.0x117.5x44.0 |
| Packaging Dimension (cm) | 45.8x19.8x47.1 |
| Cable Length (m) | 1.8 (SNI IEC 52.2x0.5mm², Flat Plug) |
| Height Fan (cm) | 117.5 |
| Grill (mm) | 120 radius, 1.3 mm, Double Ring |
| Speed | 3 |
| Motor Operating Temperature (Kelvin) | 73 (According to SNI) |
| Base | Round Base, Passed 10 degree test, 2kg weight |
| Thermofuse | Available, CCC Certified |
| Osilation | Available, Gear Box |
| Diameter (inch) | 16 |
| Berat (Kg) | 5.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 January 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
- 3 Pengatur Kecepatan- Dudukan kipas bulat
- Tinggi Kipas Dapat Diatur
- Osilasi Penuh
- Dengan sekring pengaman.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||