SEKAI Kipas Angin Berdiri SFN 1620 Black 16inch 1unit

#Nomor SKU S030646780
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SFN 1620
Unit 1unit
Height (cm) 40
Color Black
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Power (W) 45
Speed (rpm) 1300
Wind Volume Speed (cfm) 625
Material Body & Blade Plastic PP
Product Dimension (cm) 43.0x117.5x44.0
Packaging Dimension (cm) 45.8x19.8x47.1
Cable Length (m) 1.8 (SNI IEC 52.2x0.5mm², Flat Plug)
Height Fan (cm) 117.5
Grill (mm) Radius 120, Double Ring 1.3
Speed 3
Motor Operating Temperature (Kelvin) 73 (According to SNI)
Base Cross Base, Passed 10 degree test, Not using weight
Thermofuse Available, CCC Certified
Osilation Available, Gear Box
Diameter (inch) 16
SNI License Yes
SNI Number 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 January 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kipas Angin SEKAI SFN 1620 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 40cm (16inch) di desain secara esklusif dan kokoh, Hembusan angin kencang karna motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat daya listrik yang dipakai. Osilasi penuh sehingga kipas dapat menjangkau hembusan yang lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman panas yang berlebihan.
Fitur
- 3 Pengatur Kecepatan
- Tinggi Kipas Dapat Diatur
- Osilasi Penuh
- Dengan sekring pengaman.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk