Fujimac Air Pump MAC-80R 1unit

#Nomor SKU S030621350
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MAC-80R
Unit 1unit
Rate Voltage (V) 230-242
Airflow (L/minute) 80
Pressure (kPa) 15
Diameter Outlet (mm) 13
Power Consumption (W) 49
Berat (Kg) 5.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 January 2022
Terakhir Diperbaharui 22 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FujiMAC 80RII dapat digunakan untuk menggantikan banyak pompa udara air limbah. Pompa ini merupakan pengganti langsung untuk pompa 80 liter per menit yang umum ditemukan di sebagian besar sistem perawatan aerobik perumahan. Ini juga dapat digunakan untuk sistem yang lebih besar di mana dua atau lebih pompa 80 liter digunakan. Rangkaian pompa FujiMAC dilengkapi dengan alarm standar industri dan sambungan saluran udara yang menjadikannya sebagai pengganti plug and play sederhana untuk pompa pesaing
Description
The FujiMAC 80RII can be used to replace many waste water air pumps. This pump is a direct replacement for the common 80 liter per minute pumps found on the majority of residential aerobic treatment systems. It can also be used for larger systems where two or more 80 liter pumps are used. The FujiMAC line of pumps come with the industry standard alarm and air line connections that make it a simple plug and play replacement for competing pumps

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait