Matlock S.B. Cotton Red Spot Sash Cord 10m Hank MTL9785910K No.8 6mm 1pc

#Nomor SKU S030587557
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MTL9785910K
Unit 1pc
Diameter (mm) 6
Length (m) 10
Material Cotton
Product Type Polished Cotton Rope
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 25 January 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
6mm x 10m Hank.No. 8 type.Solid 12 braid construction.Centre core.100% pure cotton.Traditional red spot design.Polished finish for longer life.Round section.High abrasion resistance.Moisture resistant.Low stretch. Smooth running.Used in the building trade and by home users. Applications include sash window repair and industrial and domestic pulley systems.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait