Cole Parmer HPLC Syringe Filters Non Sterile Regenerated Cellulose EW-32816-64 1pack(100pcs)
Rp49.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EW-32816-64 |
|---|---|
| Unit | 1pack(100pcs) |
| Membrane Material | Regenerated Cellulose (RC) |
| Pore Size (µm) | 0.45 |
| Membrane Diameter (mm) | 17 |
| Housing Material | Polypropylene (PP) |
| Retention Volume (µL) | <29 |
| Maximum Pressure (psi) | 115 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 212 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 100 |
| Berat (Kg) | 62.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 January 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These nonsterile syringe filters are tested for physical properties and UV detectable extractables. Each unit features secure, enhanced female Luer-Lok™ inlet and male luer slip outlet, and solvent-resistant low extractable polypropylene housing. Select membranes available with 1.0 µm binder-free glass prefilter for high-solids sample. All syringe filters are autoclavable.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/3wS030556140-1.jpg)