Cole Parmer Stainless Steel Crucible With Cover EW-07282-01 1pc
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EW-07282-01 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Stainless Steel |
| Capacity (ml) | 15 |
| Cap Material | 304 stainless steel (SS) |
| Overall Height (mm) | 34 |
| Overall Height (cm) | 3.4 |
| Top Outside Diameter (mm) | 32 |
| Autoclavable | Yes |
| Berat (Kg) | 2.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 January 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Unibody construction from Type 304 stainless steel. Can withstand temperatures from -180°C to 800°C. Covers included.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan