Cole Parmer Solid Rubber Stoppers Standard EW-62990-26 1pack(12pcs)

#Nomor SKU S030532281
Wishlist
Rp9.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EW-62990-26
Unit 1pack(12pcs)
Standard Size Number 8
Top Outside Diameter (OD) (mm) 41
Bottom Outside Diameter (OD) (mm) 33
Height (mm) 25
Color Black
Material Rubber
Berat (Kg) 12.3
Tanggal Produk Terdaftar 22 January 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Black rubber stoppers stay pliant over a long period and withstand laboratory conditions without hardening. Stoppers retain resiliency even after repeated autoclaving. Each stopper has its size in raised figures on top. Contain some sulfur. Autoclavable.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan