Cole Parmer pH Electode General Purpose Combination Derlin Shield EW-05997-10 1pc

#Nomor SKU S030521858
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EW-05997-10
Unit 1pc
Applications Rugged lab and field
Electrode Type Single junction
Electrode Body Material Glass
Reference Electrolyte Ag/AgCl
Maximum Temperature (°C) 100
Guard Delrin
Connector BNC
Berat (Kg) 30.9
Tanggal Produk Terdaftar 22 January 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Glass body combination probes are able to withstand higher temperatures and chemical attack. All have 3.3 ft (1 m) long cables with BNC connectors.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan