Cole Parmer Laboratory Sample Labeling Kit EW-25000-31 1pc

#Nomor SKU S030516700
Wishlist
Rp7.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EW-25000-31
Unit 1pc
Tip Style Extra fine
Pen Color Black
Maximum Temperature (°F) 250
Maximum Temperature (°C) 121
Berat (Kg) 9.5
Tanggal Produk Terdaftar 22 January 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Durable labeling tape is waterproof, and oil and acid resistant. Each roll is 14 yards (12.8 m) long and 1/2" (12.7 mm) wide, and withstands temperatures from –10 to 250ºF (–23 to 121ºC). The permanent markers are also waterproof, and the nonfading ink dries instantly. The extra-fine 0.3 mm writing tip stays sharp and precise.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan