Cole Parmer Lab Frame Stainless Steel EW-08040-20 1pc
Rp139.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EW-08040-20 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Frame Material | Stainless Steel |
| Height (inch) | 24 |
| Width (inch) | 48 |
| Depth (inch) | 18 |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 January 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Frame sets come prepackaged with rods, connectors, and lab frame feet to accommodate all your clamp and apparatus needs. For custom frame sets, choose items separately. Horizontal or vertical mounting. Ideal for distillation or general set-up, base can be permanently mounted to a bench top for added stability Frame dimensions (H x W): 24 x 48” (61.0 x 121.9 cm) Base leg dimension (L): 18” (45.7 cm)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan