Cole Parmer Esd Safe Plastic Tweezer EW-07387-25 1pc

#Nomor SKU S030509047
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EW-07387-25
Unit 1pc
Overall Length (inch) 4 1/2
Overall Length (cm) 11.5
Material ESD Safe Plastic and Carbon Fiber
Sterile No
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 22 January 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ESD-safe plastic tweezers, reinforced with 30% carbon fiber, offer excellent wear and abrasion resistance. Featuring hard rigidity, high tensile and flexural strength, these tweezers are ideal for handling sensitive materials such as electronic components, micro-mechanical parts, glass, and ceramic substrates.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait