Cole Parmer Esd Safe Plastic Tweezer EW-07387-21 1pc
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EW-07387-21 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Overall Length (inch) | 4 1/2 |
| Overall Length (cm) | 11.5 |
| Material | ESD Safe Plastic and Carbon Fiber |
| Sterile | No |
| Berat (Kg) | 2.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 January 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
ESD-safe plastic tweezers, reinforced with 30% carbon fiber, offer excellent wear and abrasion resistance. Featuring hard rigidity, high tensile and flexural strength, these tweezers are ideal for handling sensitive materials such as electronic components, micro-mechanical parts, glass, and ceramic substrates.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan