Cole Parmer Cylindrical Clossed Dome Tank HDPE EW-06318-75 1pc

#Nomor SKU S030505124
Wishlist
Rp59.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EW-06318-75
Unit 1pc
Material HDPE
Wall Thickness (inch) 0.25
Volume (gal) 55
Volume (L) 208
Height (inch) 39 1/2
Height (cm) 100.33
Outside Diameter (OD) (inch) 22
Berat (Kg) 90.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 January 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
All tanks have a threaded screw closure with gasket that secuely fits the 6 1/4" fill well. Two mounting flats near the bottom, set 180°> apart, permit installation of a bulkhead fitting up to 2". Domed bottom drains fluid into narrow trough around base rim. High-density polyethylene tanks have a 2" bung with with cap on the top that permits access for tubing or piping. All tanks are FDA compliant.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan