Cole Parmer Adjustable Volume Pipette ml EW-07909-13 1pc

#Nomor SKU S030496873
Wishlist
Rp49.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EW-07909-13
Unit 1pc
Sterile No
Maximum Volume (µL) 5000
Autoclavable Yes
Minimum Volume (µL) 1000
Minimum Volume (ml) 1
Maximum Volume (ml) 5
Minimum Dispensing (ml) 1
Maximum Dispensing (ml) 5
Increments (µl) 10
Accuracy (%) ±1.00 to ±0.60
Number of Channels 1
Tip Ejector Yes
Body Material ES fiber zzle filter; 304 SS, NBR, Al2O3ceramic, and PP plunger assembly
Berat (Kg) 62.7
Tanggal Produk Terdaftar 22 January 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This lightweight, slender pipettor features molded channels to improve grip and its smooth plunger action reduces operator fatigue. Easily adjust the pipette volume by turning the colored dial, and lock dial feature prevents accidental volume changes during use. Separate tip release button eliminates accidental release.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan