Buddy Cordless Drill BW0001 18V 6.35mm 1unit
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BW0001 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Voltage (V) | 18 |
| Chuck Capacity (mm) | 6.35 Hex Quick Connect |
| No Load Speed (rpm) | 0-2600 |
| Impact Rate (bpm) | 3000 |
| Maximum Torque (N m) | 180 |
| Tool Weight (kg) | 1.23 |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 January 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 June 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan