Carlton Electric Grilled Machine CT-PL-818 1unit
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CT-PL-818 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power (W) | 3000 |
| Weight (kg) | 23 |
| Capacity Temperature (°C) | 0-300 |
| Dimensions (mm) | 550 x 470 x 230 |
| Berat (Kg) | 23.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 January 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan