FUJIYAMA Mesin Potong Besi Bar Cutter BC-22 22mm 1unit

#Nomor SKU S030476929
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BC-22
Unit 1unit
Min/Max. Rebar Diameter (mm) 4/22
Input Power (W) 850
Dimensions (mm) 420x130x150
Tensile Strength (N/mm²) 650
Cutting Speed (s) 2025-04-05 00:00:00
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 January 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait