Makita Cordless Impact Wrench DTW 450 RTE 1unit

#Nomor SKU S030422940
Wishlist
Rating:
96% of 100
(5)
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DTW 450 RTE
Unit 1unit
Fastening Capacities Standard Bolt: M12 - M22 (1/2-7/8inch), High Tensile Bolt: M12 - M16 (1/2-5/8inch)
Square Drive (mm) 12.7 (1/2inch)
No Load Speed (rpm) 1600
Impacts Per Minute (ipm) 2200
Vibration Level (m/s²) Impact tightening of fasteners of the Max.imum capacity of the tool: 19
Sound Pressure Level (dBA) 94
Sound Level (dBA) 105
Dimensions (LxWxH) (mm) 266x82x290 (10-1/2x3-1/4x11-3/8inch)
Maximum Torque (N m) 440 (325 ft.lbs.)
Berat (Kg) 8.9
Tanggal Produk Terdaftar 10 January 2022
Terakhir Diperbaharui 04 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk