Makita Cordless Drill Driver DDF 481 RTE 1unit

#Nomor SKU S030422858
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp9.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DDF 481 RTE
Unit 1unit
Capacity (mm) Steel : 13 (1/2inch), Wood 76 (3inch)
Chuck Capacity (mm) 1.5-13 (1/16 - 1/2inch)
No Load Speed (rpm) High/Low 0-2100/0-550
Maximum Lock Torque (N m) 125 (1,090 in.lbs.)
Vibration Level (m/s²) Drilling into Metal : 2.5 or less
Sound Pressure Level (dBA) 73
Dimensions (LxWxH) (mm) 205x79x266 (8-1/8x3-1/8x10-1/2inch)
Maximum Torque (N m) Hard / Soft 115 / 60 (1,020 / 530 in.lbs.)
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 January 2022
Terakhir Diperbaharui 04 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk