Makita Mesin Gerinda Tangan GA 4041 C 1unit

#Nomor SKU S030422766
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GA 4041 C
Unit 1unit
Continuous Rating Input (W) 1400
Diameter Roda (mm) 100 (4inch)
No Load Speed (rpm) 2800-11000
Dimensi (mm) 325x117x117
Power Supply Cord (m) 2.5 (8.2 ft)
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 10 January 2022
Terakhir Diperbaharui 11 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1,400 W SJS II Variable Speed Angle Grinder, Anti-Restart Function, Soft Start, Slide Switch
Feature
Depressed Center Wheel, Side Grip, Wheel Cover, Lock Nut Wrench

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk