Dalton Single Telescopic Ladder (Tangga) ML 1003L 1unit
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ML 1003L |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Material | Alumunium |
| Maximum Loading Capacity (kg) | 150 |
| Berat (Kg) | 8.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
Feature
- Anti Slip.- Hand Pad.
- Lightweight.
- Easy to Move.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Dalton%20Single%20Telescopic%20Ladder%20(Tangga)%20ML%201003L%201unit/ppS030403925-1.jpg)