CNP Pump Submersible Deep Well Multistage with Motor 3 Phase (Pompa Celup) S.11-28 with PM Technology Motor 4inch 28bar 1pc
Rp8.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | S.11-28 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Driving Motor (kW) | 1.5 |
| Flow Rate (m³/hour) | 1 |
| Head max (m) | 145 |
| Maximum Working Pressure (bar) | 28 |
| Pipe Screw Joint (Rp) | 1.25 |
| Berat (Kg) | 20.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
- Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detail produk pada Attribute Information sebelum membeli. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/CNP%20Pump%20Submersible%20Deep%20Well%20Multistage%20with%20Motor%203%20Phase%20(Pompa%20Celup)%20S_11-28%20with%20PM%20Technology%20Motor%204inch%2028bar%201pc/piS030388918-1.jpg)