Maspion Kompor Gas 1 Tungku MKS 810C 1unit

#Nomor SKU S030362512
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MKS 810C
Unit 1unit
Product Type MKS 810C
Burner Single Burner
Fire Mode Eco Flame
Box Dimensions (mm) 413x285x150
Product Dimensions (mm) 360x280x145
Gas Pressure (mmH2O) 280
Body Powder Coating
Total Heat Input Power (kW) 2.8
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 24 December 2021
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kompor gas Maspion dengan Smart Burn Technology mampu menghemat gas hingga 30% dan lebih cepat panas 30%. Bodi kokoh dari Stainless Steel berkualitas yang antikarat untuk pemakaian lebih tahan lama dan mudah dibersihkan, sehingga menjaga dapur Anda tetap bersih.
Fitur
- Eco Flame.
Konsumsi gas menjadi lebih ekonomis.
- Burner Kuningan.
Burner yang terbuat dari kuningan terbaik dan proses pembuatan yang teruji, menjadikannya lebih kuat dan tahan lama.
- Pipa Anti Bocor.
Pipa tebalnya dilapisi chrome antipanas sehingga aman dari kebocoran.
- Tungku Anti Karat.
Dilapisi powder coating sehingga kuat tahan lama dan mudah dibersihkan.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan