DAIDEN Mesin Pemotong (Mesin Potong) CUT 45 1unit

#Nomor SKU S030362338
Wishlist
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CUT 45
Unit 1unit
Input Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Current Range (A) 15-45
Duty cycle 60% @200A, 100% @29A
Class of Insulation IPS21
Capacity (kVA) 5.64
External Dimensions (mm) 488x293x333
Berat (Kg) 13.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard Accessories:
- Bag and Tube Include
- Cutting Torch 6m
- Earth Clamp with Cable 1.5m

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan