Standard Accessories:
- Earth Clamp with Cable 1.5m
- Electrode Holder with Cable 1.5m
- Protective Mask & Brush
DAIDEN Welding Inverter Machine MIGi 130 1unit
Rp4.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MIGi 130 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Phase | 1 |
| Current Range (A) | 30-200 |
| Max. Ampere (A) | 27 |
| Effective Max. Ampere (A) | 23 |
| Class of Insulation | IP21S |
| Capacity (kVA) | 6 |
| Applied Welding Rod (mm) | 0.8, 0.9 |
| External Dimensions (mm) | 275x135x238 |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 December 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/DAIDEN%20Welding%20Inverter%20Machine/DAIDEN%20Welding%20Inverter%20Machine%20MIGi%20130%201unit/8qS030362314-1.jpg)