DAIDEN Welding Inverter Machine MIG 350 1unit

#Nomor SKU S030362291
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp35.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MIG 350
Unit 1unit
Input Voltage (V) 380
Frequency (Hz) 50
Current Range (A) 80- 250 (MMA), 40-350 (MIG)
Duty cycle 60% @350A
Capacity (kVA) 12.8
Class of Insulation IP21S/F
Applied Welding Rod (mm) 0.8, 1.0, 1.2
External Dimensions (mm) 795x460x695
Berat (Kg) 40.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard Accessories:
- Earth Clamp with Cable 1.5m
- Electrode Holder with Cable 1.5m
- Protective Mask & Brush

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk