DAIDEN Welding Inverter Machine MMAi 160 1unit

#Nomor SKU S030362222
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MMAi 160
Unit 1unit
Input Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Current Range (A) 10-155
Duty cycle 0.6
Capacity (kVA) 5
Class of Insulation IP21S/F
Applied Welding Rod (mm) 1.6-4.0
External Dimensions (mm) 413x198x423
Product Dimensions (mm) 265x112x170
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 December 2021
Terakhir Diperbaharui 20 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard Accessories:
- Earth Clamp with Cable 1.5m
- Electrode Holder with Cable 1.5m
- Protective Mask & Brush

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk