DAIDEN Welding Inverter Machine Zero 1unit

#Nomor SKU S030362215
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Zero
Unit 1unit
Input Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Phase 1
Current Range (A) 10-110
Duty cycle 0.6
Capacity (kVA) 4.8
Class of Insulation IP21S/F
Applied Welding Rod (mm) 1.6-3.2
External Dimensions (mm) 353x193x44
Product Dimensions (mm) 225x98x140
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 24 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard Accessories:
- Earth Clamp with Cable 1.5m
- Electrode Holder with Cable 1.5m
- Protective Mask & Brush

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk