VICENZA Piring Makan P13 Motif Padi 20inch 1pc

#Nomor SKU S030336339
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P13
Unit 1pc
Pattern Padi
Weight (kg) 12
Dimensions (cm) 64x63x17
Diameter (inch) 20
Material Porcelain
Height (cm) 5.5
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2021
Terakhir Diperbaharui 04 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sangat cocok untuk menghidangkan Sate, Ikan Bakar, Buah Besar, dll, membuat sajian masakan terlihat lebih elegan dan menarik dengan desain dan motif istimewa dari Vicenza seperti Gardenia, Camelia, Lolli, Padi, Poppy, Magnolia dan Lily. Digunakan untuk: Acara makan keluarga, Hidangan bersama untuk meja makan

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan